Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLEM8
Cod. Produttore
LPXLEM8
Cod. EAN
8013975190456
Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, con attacchi a vite, 185...265VAC/DC. Bianco

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

185 ... 265 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

185 ... 265 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

185 ... 265 V

Produttore

Portalampada LED bianco fisso Ø22mm attacchi a vite 185-265V AC/DC serie Platinum