Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLFB8
Cod. Produttore
LPXLFB8
Cod. EAN
8013975190128
Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED lampeggiante Ø22mm serie Platinum, attacchi a vite. Protezione da accensioni per correnti indotte, 18...30VAC/DC. Bianco

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

18 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

18 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

18 ... 30 V

Produttore

Portalampada LED bianco 18-30VAC/DC lampeggiante Ø22mm serie Platinum attacchi a vite protezione correnti indotte