Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLEB8
Cod. Produttore
LPXLEB8
Cod. EAN
8013975190357
Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa Ø22mm serie Platinum, con attacchi a vite, 12...30VAC/DC. Bianco

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Produttore

Portalampada LED bianco 12-30V AC/DC luce fissa Ø22mm attacchi a vite serie Platinum