Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLPSB3
Cod. Produttore
LPXLPSB3
Cod. EAN
8013975205990
Descrizione del produttore: Il PORTAL LED VERDE 12/30VACDC ATT.MO è una soluzione innovativa per l'illuminazione. Progettato per l'uso con lampade LED, offre un design elegante e funzionale. Dotato di un diodo integrato, garantisce un'illuminazione efficiente e duratura. Questo portalampada è compatibile con tensioni AC e DC, rendendolo versatile per varie applicazioni. Con lampada inclusa, è ideale per chi cerca un prodotto pratico e di alta qualità per le proprie esigenze di illuminazione.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Verde

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Produttore

Portalampada LED verde 12-30V AC/DC attacco a molla per illuminazione tecnica