Prodotti /

Cod. Rexel
LWLPXLPBM6
Cod. Produttore
LPXLPBM6
Cod. EAN
8013975205976
Descrizione del produttore: Il portalampada LWLPXLPBM6 è un dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un'installazione semplice. Questo modello è compatibile con tensioni di alimentazione che variano da 187 a 265 VAC, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. La sua costruzione robusta garantisce un'eccellente durata nel tempo, mentre il design versatile permette di adattarsi facilmente a diversi ambienti. Il colore blu della luce emessa è perfetto per creare atmosfere particolari e per l'illuminazione decorativa. La facilità di montaggio assicura che possa essere installato senza complicazioni, rendendolo una scelta ideale sia per professionisti che per appassionati del fai-da-te. Grazie alla sua affidabilità e alla qualità dei materiali utilizzati, questo portalampada rappresenta una soluzione efficace per le esigenze di illuminazione in ambienti residenziali e commerciali.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

185 ... 265 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

185 ... 265 V

Produttore

Portalampada LED blu 187-265 VAC montaggio a fondo per illuminazione residenziale e commerciale