› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Portalampada LED blu 12-30VAC/DC montaggio fondo pulsantiera Ø22mm serie Platinum

Cod. Rexel LWLPXLPBB6
Cod. Produttore LPXLPBB6
Cod. EAN 8013975205877

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Tensione alimentazione: 12-30 VAC/DC
  • Frequenza nominale: 50-60 Hz
  • Durata elettrica: 100000 ore
  • Coppia serraggio max: 1 Nm
  • Sezione conduttori max: 2.5 mm²
  • Temperatura impiego: -25 a +70 °C
  • Serie: Platinum

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Elemento portalampada a LED a luce fissa per montaggio su fondo delle pulsantiere LPZ... Ø22mm serie Platinum, 12...30VAC/DC. Blu

Caratteristiche tecniche

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Blu

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Portalampada LED blu 12-30VAC/DC montaggio fondo pulsantiera Ø22mm serie Platinum