Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXLPSB8
Cod. Produttore
LPXLPSB8
Cod. EAN
8013975206034
Descrizione del produttore: Il portalampada LWLPXLPSB8 è un accessorio versatile e pratico, progettato per lampade LED. Realizzato per funzionare con tensioni AC e DC da 12 a 30 volt, questo prodotto è dotato di un diodo integrato che garantisce prestazioni ottimali. La sua costruzione robusta e il design elegante lo rendono ideale per diverse applicazioni. Include una lampada LED, assicurando un'illuminazione efficiente e duratura. Scegli LWLPXLPSB8 per un'illuminazione moderna e funzionale.

portalampada

Altro

con diodo integrato

colore del corpo luminoso

Bianco

Tipo Lampada

LED

tipo di fissaggio

Fissaggio frontale

Con lampada inclusa

tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario

Altro

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz

12 ... 30 V

Tensione d'esercizio nominale ue per DC

12 ... 30 V

Produttore

Portalampada LED bianco 12-30V AC/DC con attacco a molla per illuminazione efficiente