Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700283
Cod. Produttore
BIZ700283

Informazioni di prodotto

Il portainserti D. 15.2 mm PG 9 garantisce efficienza e precisione nelle installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi sistemi di perforazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione sicura e duratura
  • Affidabilità nel tempo del collegamento elettrico
  • Riduzione dei costi di manutenzione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portainserti con diametro di 15,2 mm progettato per l'installazione e il fissaggio sicuro di componenti elettrici. Realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nelle applicazioni industriali. Adatto per utilizzo con filettatura PG 9, assicura una connessione stabile e precisa in impianti elettrici e sistemi di automazione. Design compatto che facilita l'integrazione in spazi ridotti mantenendo elevate prestazioni meccaniche. Descrizione del produttore: Ugello di ricambio per saldatore a gas BIZ 700 212. Suggerimento: sostituire quando il saldatore a gas BIZ 700 212 è sporco dopo un uso intensivo.

Tipologia

Completo (con perno di trazione)

diametro del foro

15,2 mm PG9

forma del foro

Tondo

materiale da lavorare

Acciaio

tipo di azionamento meccanico

altezza del foro

2 mm

Produttore

Portainserti Ø 15.2 mm PG 9 ricambio per saldatore a gas uso intensivo