Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB02A3N
Cod. Produttore
FB02A3N
Cod. EAN
8013975186602
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 3P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 4 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Produttore

Portafusibili sezionabili 3P+N 14x51mm 50A 690VAC base omologata Curus 4 moduli