Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB02A3P
Cod. Produttore
FB02A3P
Cod. EAN
8013975186596
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 3P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 3 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76 mm

numero di poli

3

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Produttore

Portafusibili sezionabili 3 poli 14x51mm 50A 690VAC base omologata Curus 3 moduli

€ 30,80 x 1 pz.
(pz.)
2 pz.
Q.tà consigliata info