Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB03A1N
Cod. Produttore
FB03A1N
Cod. EAN
8013975186626
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 22X58MM. CORRENTE NOMINALE 125A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

Portafusibili sezionabili 1P+N 22x58mm 125A 690VAC base omologata Curus 2 moduli