Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB01F1N
Cod. Produttore
FB01F1N
Cod. EAN
8013975208724
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 2 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

2

Numero moduli DIN

2

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili sezionabile 1P+N 10x38mm 32A 690VAC base omologata Curus 2 moduli