Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB03A1P
Cod. Produttore
FB03A1P
Cod. EAN
8013975186619
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 22X58MM. CORRENTE NOMINALE 125A (690VAC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

22×58 mm

Produttore

Portafusibili sezionabile 1 polo 22x58mm 125A base omologata Curus uso elettrico industriale