Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB01B3N
Cod. Produttore
FB01B3N
Cod. EAN
8013975187043
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 3P+N. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 4 MODULI

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61 mm

numero di poli

4

Numero moduli DIN

4

grado di protezione (IP)

IP20

conduttore neutro a connessione

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili sezionatore 3 poli + neutro 10x38mm 32A 690VAC 4 moduli senza indicatore luminoso

€ 14,76 x 1 pz.
(pz.)
3 pz.
Q.tà consigliata info