Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB02A1PL
Cod. Produttore
FB02A1PL
Cod. EAN
8013975186695
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA CURUS, PER FUSIBILI 14X51MM. CORRENTE NOMINALE 50A (690VAC), 1P. CON INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

76 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

14×51 mm

Produttore

Portafusibili sezionatore 1 polo 14x51mm 50A 690VAC con indicatore luminoso per uso industriale