Prodotti /

Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI OMOLOGATA UL PER FUSIBILI CLASSE CC PER MERCATO NORD AMERICANO, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 30A (690VAC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

600 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili 1P UL Classe CC 10x38mm 30A 690VAC per mercato Nord America