Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB01B1PL
Cod. Produttore
FB01B1PL
Cod. EAN
8013975187012
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (690VAC), 1P. CON INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

690 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

61 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili 1P 10x38mm 32A 690VAC con indicatore luminoso modulo singolo