Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB01D1P
Cod. Produttore
FB01D1P
Cod. EAN
8013975186510
Descrizione del produttore: BASE PORTAFUSIBILI PER APPLICAZIONI FOTOVOLTAICHE OMOLOGATA UL, PER FUSIBILI 10X38MM. CORRENTE NOMINALE 32A (1000VDC), 1P. SENZA INDICATORE LUMINOSO. 1 MODULO

tensione nominale

1000 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

64 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

per dimensione del fusibile

10×38 mm

Produttore

Portafusibili 1P 10x38mm 32A 1000V DC per applicazioni fotovoltaiche