Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5088
Cod. Produttore
AM5088
Cod. EAN
8012199664392

Informazioni di prodotto

Portafusibile per fusibili 5x20mm e 6,3x32mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile Matix per montaggio frontale, progettato per fusibili da 5×20 mm. Adatto per impianti elettrici in corrente alternata, garantisce un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti per assicurare durata e protezione ottimale dei circuiti elettrici. Design compatto e funzionale ideale per installazioni professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: portafusibile per fusibili 5x20 e 6.3x32 max 10A - colore bianco

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

15 A

tensione nominale

230 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

5×20 mm

Serie

MATIX

Produttore

Portafusibile MATIX 5x20/6,3x32mm 10A per impianti elettrici

€ 12,50 x 1 pz.
(pz.)