Prodotti /

Cod. Rexel
LWFB04D1PL
Cod. Produttore
FB04D1PL
Cod. EAN
8013975299746
Descrizione del produttore: -

tensione nominale

1500 V

tipo di montaggio

Guida DIN

profondità di incasso

69,5 mm

numero di poli

1

Numero moduli DIN

1

grado di protezione (IP)

IP20

visualizzazione ottica dei difetti

per dimensione del fusibile

10x85 mm

Produttore

Portafusibile 1P 10x14x85mm 1500VDC per impianti fotovoltaici