Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino MatixGO /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIJW4321
Cod. Produttore
JW4321
Cod. EAN
8005543719848

Informazioni di prodotto

Portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Portafusibile MatixGo adatto per fusibili da 5x20 mm e 6,3x32 mm, con portata massima di 10A e tensione nominale di 250 V in corrente alternata. Progettato per il montaggio frontale, garantisce protezione integrata dei dispositivi elettronici da cortocircuiti, prevenendo danni ai circuiti interni. Dotato di morsetti a vite con capacità fino a 2 x 4 mm², compatibile con cavi flessibili o rigidi. Realizzato con materiali resistenti come PA6 (GF+MD)FR per la cassa e PC/ABS per il coperchio, è privo di alogeni, resistente ai raggi UV e autoestinguente secondo gli standard di sicurezza. Offre un grado di protezione IP40 e resistenza agli urti IK04, con temperature di esercizio da -5°C a +35°C e di stoccaggio da -10°C a +70°C. Colore bianco, dimensioni compatte per un modulo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Portafusibile per fusibili 5x20 e 6,3x32 - max 10 A 250 Va.c. - 1 modulo - bianco

tipo di montaggio

Montaggio frontale

tipo di collegamento

Altro

tipo di corrente

AC

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

dimensioni del fusibile per correnti deboli

6,3×32 mm

Serie

MATIXGO

Produttore

Portafusibile 13A bianco 1 modulo per impianti elettrici residenziali

€ 10,76 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info