Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31PS3S
Cod. Produttore
31PS3S
Cod. EAN
8013975056646

Informazioni di prodotto

  • Tipo attacchi: A vite
  • Temperatura max: +100 °C
  • Peso: 184 g
  • Dimensioni: 78x40x28 mm
  • Terminali: Vite
  • Omologazione: EAC
  • Classificazione ETIM: EC010106
  • Serie: 31PS3S
Descrizione del produttore: PORTAELETTRODI (PER 3 ELETTRODI)

Tipologia

Altro

altezza

60 mm

collegamento

Filettatura interna metrica

Segnale d'uscita

Altro

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

100 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

10 bar

Metodo di misurazione

Conducibilità

Produttore

Portaelettrodi per 3 aste senza aste accessorio saldatura professionale