Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Cod. Rexel
LW31PS31
Cod. Produttore
31PS31
Cod. EAN
8013975099384

Informazioni di prodotto

  • Attacchi tipo: Faston
  • Temperatura max: +70 °C
  • Pressione max: 2 bar
  • Peso prodotto: 120 g
  • Lunghezza elettrodi: 300 mm
  • Dimensioni custodia: 48x25 mm
  • Certificazioni: EAC
  • Serie: 31PS31
Descrizione del produttore: SONDA A 3 ELETTRODI, 300MM

Tipologia

Altro

altezza

348 mm

collegamento

Altro

Segnale d'uscita

Altro

lunghezza del cavo

300 m

Max temperatura del fluido in esercizio continuo

70 °C

Elettronica esterno richiesto

Pressione massima di esercizio a 20°C

2 bar

Sensore di lunghezza inserto

300 mm

Metodo di misurazione

Conducibilità

Materiale asta dell'elettrodo

Acciaio inossidabile

Produttore

Portaelettrodi 3 aste 300mm sonda elettrodi per misurazioni industriali