›

Porta rack 33U 600x600 BTNET per armadi server e networking

Cod. Rexel LE981093
Cod. Produttore 981093
Cod. EAN 3414971302587

Informazioni principali

  • Altezza: 33U
  • Dimensioni: 600x600 mm
  • Tipo: Porta per rack
  • Serie: BTNET
  • Materiale: Non specificato
  • Colore: Non specificato
  • Compatibilità: Linkeo
  • Applicazione: Armadi rack

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta per rack 33U 600X600 linkeo

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Parte di ricambio

Serie

BTNET

Porta rack 33U 600x600 BTNET per armadi server e networking