Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Cod. Rexel
LWLPXAU100
Cod. Produttore
LPXAU100
Cod. EAN
8013975192047
Descrizione del produttore: PORTA ETICHETTE PER ETICHETTE PLASTICA LPX AU109

colore

Nero

larghezza

27,5 mm

altezza

45 mm

forma

Rettangolare

diametro del foro

22 mm

larghezza dell'apertura

22 mm

altezza dell'apertura

22 mm

Produttore

Porta etichetta plastica 27,5x12,1 mm compatibile LPX AU109 uso industriale