Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Pulsanti singoli /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY2664
Cod. Produttore
ZBY2664
Cod. EAN
3389110095814

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 30 X 40mm - per unità Ø22 - con etichetta AUTO-MAN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
"Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric ha uno sfondo nero o rosso ed è contrassegnato con la scritta ""AUTO-MAN"". È compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta permette di personalizzare l'unità di comando con un'etichetta incisa$ in linea con il progetto approvato dal cliente. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm."

forma

rettangolare

stampa simboli ISO

senza stampa

larghezza

30 mm

altezza

40 mm

Produttore

PORTA ETICHETTA+ETICHETTA AUTO