Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBZ35
Cod. Produttore
ZBZ35
Cod. EAN
3389110095913

Informazioni di prodotto

Porta etichetta 30 X 50mm senza etichetta per unità Ø22 - [prezzo per 100 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il portaetichetta Harmony XB4 di Schneider Electric con ghiera per montaggio a filo ghiera è compatibile con Harmony XB4 e XB5. Questo portaetichetta senza etichetta consente di personalizzare l'unità di comando con le marcature desiderate per supportare le macchine e le operazioni. È compatibile con qualsiasi unità standard di comando o segnalazione Harmony da 22 mm.

colore

Altro

larghezza

50 mm

altezza

18 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Porta etichetta 30 X 50mm senza etichetta per unità Ø22