Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBXCCM08SV
Cod. Produttore
XCCM08SV
Cod. EAN
8017963054614

Informazioni di prodotto

Porta componenti 8 poli passanti singoli

Documentazione tecnica

Modulo porta CCM08SV progettato per l'installazione di 8 componenti elettrici. Caratterizzato da un sistema di collegamento elettrico affidabile sia lato campo che lato comando, garantisce un'elevata qualità nelle connessioni. Ideale per applicazioni industriali con un grado di inquinamento standard, assicura durata e sicurezza. La struttura modulare facilita il montaggio e l'integrazione in impianti elettrici complessi, ottimizzando lo spazio e la gestione dei collegamenti multipolari. Descrizione del produttore: CCM08SV Porta componenti 8 poli passanti singoli

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)/G-rail TH35/G32

larghezza

25 mm

altezza

93 mm

profondità

66 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

100 V

numero di poli

8

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Morsetto per circuito stampato

Produttore

Porta componenti 8 poli passanti singoli modulo CCM08SV per cablaggio elettronico

€ 30,71 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 5 pz.
Qta imballo: 5 pz.
5 pz.
Q.tà consigliata info