Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPDLB1880
Cod. Produttore
PDLB1880
Cod. EAN
8015646783332

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA IP40 H=1800MM L=800MM

Documentazione tecnica

La porta cieca TUPDLB1880 è un elemento essenziale per ogni ambiente. Con un'altezza di 1800 mm e una larghezza di 800 mm, offre una soluzione pratica e funzionale per la separazione degli spazi. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una resistenza e una durata nel tempo. La classificazione IP40 la rende adatta per ambienti interni, contribuendo a mantenere l'estetica e la privacy. Questa porta è un'ottima scelta per chi cerca un equilibrio tra design e funzionalità.

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

819 mm

materiale

acciaio

esecuzione

porta a serratura

profondità

15 mm

altezza

1798 mm

colore

grigio

Produttore

ABB

PORTA CIECA IP40 H 1800MM L 800MM