Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPO1630
Cod. Produttore
PO1630
Cod. EAN
8015646036094

Informazioni di prodotto

PORTA CIECA ESTERNA 1600X300 M

Documentazione tecnica

PORTA CIECA ESTERNA 1600X300 M

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

300 mm

materiale

acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

esecuzione

porta di sicurezza

esecuzione come porta di visione

profondità

15 mm

altezza

1600 mm

colore

grigio