Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03401
Cod. Produttore
03401
Cod. EAN
3303430034018

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Guida apparecchi modulari
Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulari realizzata per il sistema Prisma, ideale per l'organizzazione e il montaggio di componenti elettrici modulari. Progettata per garantire stabilità e facilità di installazione, questa guida è un elemento essenziale per l'assemblaggio di impianti elettrici modulari, assicurando un supporto robusto e affidabile per i dispositivi. Adatta a diverse configurazioni, facilita la gestione ordinata dei moduli elettrici, migliorando l'efficienza e la sicurezza dell'impianto.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

profondità

126 mm

larghezza

592 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

naturale

altezza

43 mm

materiale

metallo