Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03570
Cod. Produttore
03570
Cod. EAN
3303430035701

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Piastra di fondo - 36 moduli - L = 510 mm
Descrizione del produttore: Piastra di fondo per sistema elettrico Prisma, progettata per l’installazione di 36 moduli con larghezza di 510 mm. Realizzata per garantire robustezza e facilità di montaggio, assicura un supporto stabile e sicuro per componenti elettrici modulari. Ideale per applicazioni in impianti elettrici civili e industriali, facilita l’organizzazione e la protezione dei dispositivi installati. La piastra è compatibile con il sistema Prisma e contribuisce a una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici.

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

adatto per l'altezza della scatola

2000 mm

profondità

35 mm

larghezza

524 mm

colore

Bianco

numero RAL

9001

altezza

1794 mm

materiale

metallo

Produttore

Piastra di fondo Prisma Sistema P 36 moduli 510 mm