Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03402
Cod. Produttore
03402
Cod. EAN
3303430034025

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema P - Guida apparecchi modulari – Regolabile
Descrizione del produttore: Guida per apparecchi modulari Prisma Sistema P regolabile, progettata per garantire un montaggio preciso e sicuro dei componenti elettrici modulari. Realizzata con materiali resistenti, offre stabilità e facilità di installazione nelle configurazioni di impianti elettrici. Ideale per applicazioni professionali che richiedono flessibilità e affidabilità nel fissaggio degli apparecchi modulari.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

650 mm

profondità

325 mm

larghezza

563 mm

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

colore

naturale

altezza

30 mm

materiale

metallo

Produttore

Guida apparecchi modulari Prisma Sistema P Regolabile