Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG03001
Cod. Produttore
03001
Cod. EAN
3303430030010

Informazioni di prodotto

Prisma - Sistema G - Guida apparecchi modulari
Descrizione del produttore: Guida modulare per dispositivi elettrici, progettata per il sistema Prisma Plus G. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'installazione di componenti elettrici modulari, garantisce stabilità e sicurezza nelle applicazioni impiantistiche. Ideale per organizzare e supportare dispositivi elettrici in modo ordinato e funzionale, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti.

esecuzione

guida portante

larghezza totale per installazione in armadio

600 mm

profondità

100 mm

larghezza

468 mm

colore

naturale

altezza

52 mm

materiale

metallo

Produttore

Guida dispositivi modulare Sistema Prisma Plus G