Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32816100
Cod. Produttore
32816100
Cod. EAN
8012952118919

Informazioni di prodotto

PORDOI 5 3321 48X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED ad alta efficienza con potenza di 83W, progettata per garantire un'illuminazione intensa e uniforme. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diversi ambienti, offrendo una soluzione affidabile e duratura per l'illuminazione. Ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione chiara e di qualità, questa lampada combina tecnologia avanzata e consumi ridotti, contribuendo al risparmio energetico. Realizzata con materiali resistenti, assicura prestazioni costanti nel tempo.

adatto per numero di corpi luminosi

48

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso