Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32816000
Cod. Produttore
32816000
Cod. EAN
8012952107814

Informazioni di prodotto

PORDOI 5 3321 36X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 60W con design compatto e moderno, ideale per applicazioni di illuminazione efficiente e duratura. Il prodotto garantisce un'illuminazione chiara e uniforme, con un consumo energetico ridotto rispetto alle lampade tradizionali. Adatta per ambienti interni che richiedono una luce stabile e di qualità, questa lampada offre prestazioni elevate grazie alla tecnologia LED avanzata. Il colore grafite conferisce un aspetto elegante e si integra facilmente in diversi contesti elettrici e di design.

adatto per numero di corpi luminosi

36

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

grado di protezione (IP)

IP66

classe di protezione

II

con corpo luminoso