Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32815100
Cod. Produttore
32815100
Cod. EAN
8012952107791

Informazioni di prodotto

PORDOI 4 3320 48X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED PORDOI 4 3320 offre una potenza di 79 watt, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. Il design a cella con finitura grafite conferisce un aspetto moderno e versatile, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo prodotto combina tecnologia avanzata e risparmio energetico, ideale per chi cerca soluzioni di illuminazione performanti e di qualità.

adatto per numero di corpi luminosi

48

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66