Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32815000
Cod. Produttore
32815000
Cod. EAN
8012952107784

Informazioni di prodotto

PORDOI 4 3320 36X225LM CLD CELL GRAF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada LED PORDOI 4 3320 da 60W offre un'illuminazione efficiente e duratura, ideale per ambienti che richiedono un'alta qualità luminosa con un basso consumo energetico. Il design compatto e moderno è adatto a molteplici applicazioni elettriche, garantendo prestazioni affidabili e una luce chiara e uniforme. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni di illuminazione innovative con un'attenzione particolare al risparmio energetico e alla sostenibilità.

adatto per numero di corpi luminosi

36

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66