Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32811000
Cod. Produttore
32811000
Cod. EAN
8012952120158

Informazioni di prodotto

PORDOI 3313 SAP-T 150 CNR GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto PORDOI 3313 SAP-T 150 CNR GRAFITE è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una finitura in grafite che garantisce resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono stabilità termica fino a 150 gradi Celsius, questo componente assicura sicurezza e efficienza nell’utilizzo. La sua struttura è progettata per facilitare l’installazione e adattarsi perfettamente a diversi impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile e robusta per esigenze professionali.

altezza/profondità

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

500 mm

larghezza

400 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66