Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32814400
Cod. Produttore
32814400
Cod. EAN
8012952120141

Informazioni di prodotto

PORDOI 3312 SAP-T 400 CNR GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32814400 è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e funzionale, ideale per applicazioni industriali e professionali. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. La finitura in grafite conferisce un aspetto elegante e resistenza all’usura, assicurando prestazioni costanti anche in ambienti impegnativi. Questo articolo è progettato per integrarsi perfettamente in impianti elettrici, offrendo sicurezza e efficienza grazie alla sua struttura solida e ai dettagli tecnici studiati per un utilizzo ottimale.

altezza/profondità

152 mm

lunghezza

500 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

400 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66