Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32814300
Cod. Produttore
32814300
Cod. EAN
8012952120134

Informazioni di prodotto

PORDOI 3312 SAP-T 250 CNR GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto PORDOI 3312 SAP-T 250 CNR GRAFITE è un materiale elettrico progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con componenti di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente ideale per applicazioni elettriche che richiedono sicurezza e durata nel tempo. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e professionale, mentre la sua compatibilità con standard tecnici assicura un’installazione semplice e sicura. Questo prodotto è particolarmente indicato per chi cerca soluzioni efficienti e durature nel settore dell’impiantistica elettrica.

altezza/profondità

152 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

400 mm

lunghezza

500 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66