Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32813000
Cod. Produttore
32813000
Cod. EAN
8012952107463

Informazioni di prodotto

PORDOI 3 3318 SAP-TS 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico modulare PORDOI 3 poli da 70 ampere, progettato per garantire protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti in impianti elettrici civili e industriali. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e sicurezza nell’uso quotidiano. Il dispositivo è adatto per l’installazione su guida DIN, facilitando l’integrazione in quadri elettrici standard. La sua taratura precisa e la struttura compatta lo rendono ideale per la gestione efficiente della distribuzione elettrica, offrendo stabilità e protezione ottimale agli impianti.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66