Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32813200
Cod. Produttore
32813200
Cod. EAN
8012952107470

Informazioni di prodotto

PORDOI 3 3318 JM-TS 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore magnetotermico PORDOI 3 poli, modello 3318 JM-TS 70 CNR-L, caratterizzato da elevata affidabilità e protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e durata negli impianti elettrici, offre prestazioni stabili grazie ai materiali di alta qualità e alla tecnologia avanzata. La finitura grafite conferisce un aspetto professionale, ideale per applicazioni residenziali e industriali. Questo interruttore è una soluzione efficace per la gestione e la protezione delle linee elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66