Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32812000
Cod. Produttore
32812000
Cod. EAN
8012952107531

Informazioni di prodotto

PORDOI 2 3317 SAP-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto PORDOI 2 3317 SAP-T 70 CNR-L GRAFIT è un materiale elettrico caratterizzato da elevate prestazioni e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una lunga durata e resistenza nel tempo. Il colore grafite conferisce un aspetto moderno e sobrio, adatto a diverse applicazioni elettriche. Questo componente è progettato per assicurare sicurezza e funzionalità ottimali, risultando ideale per installazioni professionali e ambienti che richiedono standard elevati di efficienza e sicurezza.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

2000 K 2000 K

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66