Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32812100
Cod. Produttore
32812100
Cod. EAN
8012952107555

Informazioni di prodotto

PORDOI 2 3317 SAP-T 150 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto DS32812100 è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni tipiche degli impianti elettrici. Il design è studiato per facilitare l'installazione e l'integrazione in diversi sistemi, offrendo una soluzione efficiente per le esigenze di connessione e sicurezza. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono stabilità termica fino a 150 gradi Celsius, garantendo un funzionamento sicuro anche in condizioni di carico elevato. La finitura grafite contribuisce a migliorare la dissipazione del calore, ottimizzando le prestazioni complessive del prodotto.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

2000 K 2000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66