Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32810200
Cod. Produttore
32810200
Cod. EAN
8012952107593

Informazioni di prodotto

PORDOI 1 3315 SAP-T 150 CNR GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto PORDOI 1 3315 SAP-T 150 CNR GRAFITE è un componente elettrico caratterizzato da materiali di alta qualità e resistenza. La finitura in grafite garantisce durabilità e un aspetto professionale, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Progettato per integrarsi efficacemente negli impianti elettrici, offre sicurezza e funzionalità ottimali. La sua costruzione robusta lo rende adatto a utilizzi intensivi, assicurando una lunga durata nel tempo. Questo articolo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto elettrico performante e resistente.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66