Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32810100
Cod. Produttore
32810100
Cod. EAN
8012952107586

Informazioni di prodotto

PORDOI 1 3315 SAP-T 100 CNR GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Interruttore differenziale PORDOI 1 3315 SAP-T 100 CNR in colore grafite, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Questo dispositivo offre protezione affidabile contro le dispersioni di corrente, contribuendo a prevenire incidenti elettrici e garantendo la sicurezza degli ambienti domestici e professionali. La sua struttura robusta e il design funzionale assicurano facilità di installazione e lunga durata nel tempo, rendendolo una scelta ideale per chi cerca prestazioni elevate e sicurezza certificata.

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E40

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

grado di protezione (IP)

IP66