Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS32810400
Cod. Produttore
32810400
Cod. EAN
8012952107616

Informazioni di prodotto

PORDOI 1 3315 JM-T 70 CNR-L GRAFITE

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto PORDOI 1 3315 JM-T 70 CNR-L GRAFITE è un componente elettrico caratterizzato da un design robusto e materiali di alta qualità. Realizzato con finiture in grafite, garantisce resistenza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni costanti. Questo articolo si distingue per la sua compatibilità con impianti elettrici moderni, offrendo un'installazione semplice e sicura. La combinazione di materiali selezionati assicura un'elevata conducibilità e protezione contro l'usura, rendendolo una scelta eccellente per professionisti del settore elettrico.

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

portalampada

E27

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP66