Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBPTP02D10B
Cod. Produttore
PTP02D10B
Cod. EAN
8017963212878

Informazioni di prodotto

Ponte a 10-poli, colore blu per DBC.2, DBC.2

Documentazione tecnica

Ponte a pettine blu con 10 morsetti cavallottati, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. Dotato di protezione contatto e isolamento integrato, assicura sicurezza durante l’installazione e l’uso. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un montaggio semplice e una connessione stabile tra più morsetti. La struttura robusta e il colore blu facilitano l’identificazione e l’organizzazione nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: PTP/2D/10/B Ponte a 10-poli, colore blu per DBC.2, DBC.2

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Blu

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

Produttore

Ponte a pettine blu 10 poli per morsettiere DBC.2 collegamento elettrico sicuro rapido installazione