Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732295
Cod. Produttore
BIZ732295

Informazioni di prodotto

Polo tecnica Kensington: comfort e praticità per ogni professionista.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile da indossare grazie all’abbottonatura frontale
  • Materiale resistente in 100% poliammide per durabilità sul lavoro
  • Taglia XXL per maggiore comodità durante l’attività

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maglietta traspirante e confortevole
  • Design professionale e curato
  • Manutenzione semplice e rapida
CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Polo tech Kensington nero taglia XXL 100 % poliammide. Abbottonatura sul davanti. Apertura con spacchetto Bottone aggiuntivo incluso. Descrizione del produttore: Polo tech Kensington nero taglia XXL 100 % poliammide. Abbottonatura sul davanti. Apertura con spacchetto Bottone aggiuntivo incluso.

colore

Nero

braccio corto

Tipo di raccordo

Forma normale

Dimensioni (US/CA)

XXL

Genere

Uomini

Tipo di scollatura

Collo polo

Produttore

Polo tecnica Kensington nera XXL 100% poliammide abbottonatura frontale lavoro professionale